{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti | 100 mm | |
Območje vpenjanja | 125 mm | |
Vpenjalno območje | 18 mm - 75 mm | |
Čeljusti za cevi art. 967285 vpenjajo cevi z zunanjim ⌀ | 3/8 − 2.1/2 col | |
Smer odpiranja | odpiranje naprej | |
Material | Jeklo, kovano v utopu | |
Masa | 6,5 kg | |
Vrsta izdelka | Paralelni primež |
Številka izdelka | 967270 100 | |
EAN/GTIN | 4045197612724 | |
Številka proizvajalca | 967270 100 |