Magnetna čeljust za primeže, par aluminij/steklena vlakna, gladka 100 mm

Št. art.: 967724 100
Nastavi ceno 2 kos (16,45 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 100 mm
Vrsta pritrditve Trajni magnet
Vrsta vpenjalne površine gladka
Material Aluminij / obloga iz steklenih vlaken
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967724 100
EAN/GTIN 4045197974372
Številka proizvajalca 967724 100

Opis

Izvedba:

Čeljusti za primeže iz ekstrudiranega aluminija. Z vgrajenimi trajnimi magneti, primeren za vse primeže z ustrezno širino vpenjalnih čeljusti. Izjemna sila držanja zaradi velike magnetne površine.
Vpenjalne površine z gladko prevleko iz steklenih vlaken.

Primerno za:

Vsi modeli primežev.

Opomba:

Nova izvedba s 50 % večjo vpenjalno silo.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico