Magnetna čeljust za primeže, par guma, gladka 100 mm

Št. art.: 967727 100
Nastavi ceno 2 kos (15,65 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina čeljusti 100 mm
    Vrsta pritrditve Trajni magnet
    Vrsta vpenjalne površine gladka
    Material Aluminij / obloga iz gume
    Vrsta izdelka Čeljusti primeža

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 967727 100
    EAN/GTIN 4045197974556
    Številka proizvajalca 967727 100

    Opis

    Izvedba:

    Čeljusti za primeže iz ekstrudiranega aluminija. Z vgrajenimi trajnimi magneti, primeren za vse primeže z ustrezno širino vpenjalnih čeljusti. Izjemna sila držanja zaradi velike magnetne površine.
    Vpenjalne površine z gladko gumijasto prevleko.

    Primerno za:

    Vsi modeli primežev.

    Opomba:

    Nova izvedba s 50 % večjo vpenjalno silo.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico