Paralelni primež s pritrdilno spono, Širina čeljusti: 125mm

Št. art.: 967270 125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 125 mm
Območje vpenjanja 150 mm
Vpenjalno območje 18 mm - 75 mm
Čeljusti za cevi art. 967285 vpenjajo cevi z zunanjim ⌀ 3/8 − 3 col
Smer odpiranja odpiranje naprej
Material Jeklo, kovano v utopu
Masa 10,5 kg
Vrsta izdelka Paralelni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 967270 125
EAN/GTIN 4045197612731
Številka proizvajalca 967270 125
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti kovan iz jekla − zanesljivo nezlomljivi.
Odpiranje naprej. Rezkane, površinsko kaljene vpenjalne čeljusti. Velika vpenjalna globina. Čvrsto vreteno s trapeznim navojem.
Vreteno in vodilo sta zaščitena pred umazanijo.
Nastavljivo vodilo, široka kaljena nakovalna površina.

Uporaba:

Za pritrjevanje na delovne plošče.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Dodatni pribor:

Vpenjalne čeljusti art. 967285.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico