Garnitura za urejanje orodja za 2 predala H2

Št. art.: 955061 H2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporabna površina predalov v G: 20×16
  • Primerno za delavniško pohištvo: Delavniški voziček

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 20×16
Primerno za delavniško pohištvo Delavniški voziček
Izvedba Za predal delavniškega vozička
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955061 H2
EAN/GTIN 4067263169192
Številka proizvajalca 955061 H2

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.
Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in mero predalnega rastra 20G × 16G oziroma 500 × 400 mm (Š × G).
Delavniški vozički art. 914520914582.

Obseg dobave:

Garnitura dvostranskih viličastih ključev art. 952435 vel. 19: 1 St.
Garnitura izvijačev art. 953444 vel. 11: 1 St.
Garnitura klešč art. 954208 vel. 5: 1 St.
Garnitura nasadnih ključev art. 953704 vel. 20: 1 St.
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik art. 953147 vel. 17: 1 St.