{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Sestava trde pene LD45, debelina | 30 mm | |
Stopnja napolnjenosti enega predala v G | 8×10 | |
Širina | 200 mm | |
Globina | 250 mm | |
Širina v G | 8 | |
Globina v G | 10 | |
Število orodij | 17 | |
Izvedba | Z izvijačem | |
Masa | 0,623 kg | |
Vrsta izdelka | Vložek iz trde pene |
Številka izdelka | 953147 17 | |
EAN/GTIN | 4062406218928 | |
Številka proizvajalca | 953147 17 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |