{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Sestava trde pene LD45, debelina | 30 mm | |
Stopnja napolnjenosti enega predala v G | 8×20 | |
Širina | 200 mm | |
Globina | 500 mm | |
Širina v G | 8 | |
Globina v G | 20 | |
Število orodij | 11 | |
Masa | 1,006 kg | |
Vrsta izdelka | Vložek iz trde pene |
Številka izdelka | 953444 11 | |
EAN/GTIN | 4062406157005 | |
Številka proizvajalca | 953444 11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |