Delavniška garnitura 23

Št. art.: 955015 23
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Uporabna površina predalov v G: 20×16
  • Primerno za delavniško pohištvo: Delavniški voziček

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
    Uporabna površina predalov v G 20×16
    Primerno za delavniško pohištvo Delavniški voziček
    Širina 500 mm
    Globina 400 mm
    Širina v G 20
    Globina v G 16
    Število orodij 23
    Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 955015 23
    EAN/GTIN 2050002075467

    Opis

    Izvedba:

    Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva opozarja na manjkajoča orodja.

    Primerno za:

    Delavniški vozički art. 914520914582.

    Obseg dobave:

    Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955015: 1 St.
    Pomično merilo HOLEX art. 410200, vel. 150: 1 St.
    Tračni meter HOLEX art. 462010 vel. 3: 1 St.
    Vodna tehtnica iz aluminija HOLEX art. 467435 vel. 300: 1 St.
    Viličasto obročni ključ HOLEX art. 613950 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 kos
    Ploščati izvijač HOLEX art. 660701, vel. 3,5; 5,5; 7: po 1 kos
    Izvijač HOLEX za profil Phillips art. 668401 vel. 1; 2; 3: po 1 kos
    Kombinirane klešče iz vanadija HOLEX art. 703000 vel. 180: 1 St.
    Klešče papiga HOLEX art. 706151 vel. 250: 1 St.
    Polokrogle klešče HOLEX, zakrivljene, art. 713600, vel. 200: 1 St.
    Stranske ščipalne klešče HOLEX art. 725250, vel. 160: 1 St.
    Univerzalni nož HOLEX art. 845039 vel. 160: 1 St.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico