{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
Odčitavanje | 0,05 mm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Delitev | 1/20 mm | |
Delitev | 1/128 col | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,05 mm | |
Z globinskim omejevalnikom | da | |
Globinski omejevalnik | kotno 3,7×1,3 | |
Utrditev | Vijak za utrditev na zgornji strani | |
Dolžina konic | 40 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | Etui | |
Tabela navojev | Tabela pomičnih meril | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 410200 150 | |
EAN/GTIN | 4045197202932 | |
Številka proizvajalca | 410200 150 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Pomično merilo Nonij 1/20, Merilno območje: 150mm
po ponudbi
Na zalogi
8.208 kosov na zalogi
26,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7.282 kosov na zalogi
33,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
309 kosov na zalogi
62,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Preklop odčitavanja | mm / cole | mm / cole | mm / cole |
vse dele | kaljene | kaljene | kaljene |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Delitev | 1/128 col | 1/128 col | 1/128 col |
Globinski omejevalnik | kotno 3,7×1,3 | kotno 3,7×1,3 | kotno 3,7×1,3 |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril | univerzalnih pomičnih meril | univerzalnih pomičnih meril |