Pomično merilo Nonij 1/20 100 mm

Št. art.: 410200 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 17,00 € /kos.
  • 9,45 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
583 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 13385
  • Globinski omejevalnik: kotno 2,2×1,0
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: Etui

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard ISO 13385
    Merilno območje 0 mm - 100 mm
    Odčitavanje 0,05 mm
    Delitev 1/20 mm
    Odstopanje meritve E MPE ±0,05 mm
    Z globinskim omejevalnikom da
    Globinski omejevalnik kotno 2,2×1,0
    Utrditev Vijak za utrditev na zgornji strani
    Dolžina konic 30 mm
    Merilno orodje analogni
    Material Plemenito jeklo, INOX
    vse dele kaljene
    Pakiranje Etui
    Tabela navojev Tabela pomičnih meril
    Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 410200 100
    EAN/GTIN 4045197302106
    Številka proizvajalca 410200 100

    Opis

    Izvedba:

    Površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane.
    Vijak za utrditev na zgornji strani.
    Brez colske delitve.

    Obseg dobave:

    Vključno s tabelo navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico