{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Delovna postaja; Multifix | |
Izvedba Multifix | s škatlo za male dele | |
Dolžina | 1.000 mm | |
Širina | 940 mm | |
Uporabna širina | 934 mm | |
Vgradna višina | 100 mm | |
Kot naklona | 0 stopinj; 20 stopinj; 30 stopinj | |
Število škatel | 9 | |
Tip škatle | SB5 | |
Barva škatle za male dele | rdeča | |
Nosilnost | 50 kg | |
Masa | 3,4 kg | |
Vrsta izdelka | Nosilna letev za škatle |
Številka izdelka | 928235 1000/9 | |
EAN/GTIN | 4062406113834 | |
Številka proizvajalca | 928235 1000/9 |