Multifix, Primerno za tip: 300

Št. art.: 928201 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Delovna postaja; Multifix
Višina 90 mm
Širina 240 mm
Uporabna širina 234 mm
Kot naklona 0 stopinj; 20 stopinj; 30 stopinj
Primerno za tip 300
Nosilnost 50 kg
Masa 0,7 kg
Vrsta izdelka Letev Multifix

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928201 300
EAN/GTIN 4062406113438
Številka proizvajalca 928201 300

Opis

Izvedba:

Večnamensko vodilo iz aluminija. Za uporabo s kavlji in držali Easyfix, prozornimi škatlami za male dele, magnetnimi držali in policami za orodje ter svetilno enoto art. 928630 (od vel. 1000). Montaža z obešanjem.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 928010, voziček za material art. 918590, luknjasta stena v kombinaciji z osnovno ploščo Easyfix art. 955820 vel. 2.

Opomba:

Kavlji in držala Easyfix v ozki izvedbi so primerni le pogojno.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico