LED svetilna enota za Multifix, Dolžina: 780mm

Št. art.: 928630 780
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Delovna postaja; Multifix
Višina 40 mm
Dolžina 780 mm
Globina 60 mm
Vgradna višina 82 mm
Vgradna globina 92 mm
Dolžina sijalke (po 2 kosa) 300 mm
Globina sijalke 30 mm
Tip vtikača, vhod Vtični sistem GST
Nazivna napetost 250 V
Poraba moči 18 W
Stikalo za vklop-izklop Da
Svetlobni tok 1.260 lm
Barvna temperatura 4.000 K
Število stikal za vklop-izklop 1
LED tehnologija Da
Brez bleščanja in migetanja Da
Masa 3 kg
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Stropna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928630 780
EAN/GTIN 4062406117528
Številka proizvajalca 928630 780

Opis

Izvedba:

Svetilna enota kompletno s svetilko in priključnim kablom za namestitev na stikalo art. 928470 ON/OFF ali 928460 ON/OFF (industrijski vtikač). LED-tehnologija z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo. Energetsko učinkovita sijalka je izredno homogena, brez bleščanja in migetanja, ima dobro prepoznavnost barv zaradi uravnoteženih spektralnih deležev ter veliko ostrino kontur in kontrasta. Barvna temperatura/barva svetlobe pribl. 4000 K.
Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati.
LED svetilna enota za pritrditev na letve Multifix. Montaža s stransko nameščenim kotnikom z vpenjalom za T-utore. Ohišje iz jeklene pločevine v srebrni barvi. Osvetlitev je mogoče brezstopenjsko nastavljati in individualno vklopiti ter izklopiti z integriranim stikalom za vklop/izklop.

Primerno za:

Letev Multifix art. 928201 in art. 928206 od vel. 1000, art. 955340 vel. 940.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico