Transportni vozički TK1327

Št. art.: 919900 TK1327
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip TK1327
Višina 1.300 mm
Širina 590 mm
Dolžina površine lopate 250 mm
Širina površine lopate 320 mm
⌀ valja 125 mm
⌀ koles 260 mm
Nosilnost 200 kg
Material roba Pnevmatike, platišča iz TPE
Masa 20 kg
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919900 TK1327
EAN/GTIN 4017976213279
Številka proizvajalca TK1327

Opis

Izvedba:

Zvarjeno cevno ogrodje, varnostni ročaji iz umetne mase.
Z 2 kolesoma z zračnico, pesti sta uležajeni z valjčnim ležajem, 2 petkraki zvezdi s kolesi iz TPE. Za pogoste transporte po slabih ravnih tleh in občasne transporte po stopnicah.

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico