Transportni vozički 1115L

Št. art.: 919900 1115L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 1115L
Višina 1.150 mm
Širina 590 mm
Dolžina površine lopate 150 mm
Širina površine lopate 400 mm
⌀ koles 260 mm
Nosilnost 250 kg
Material roba Pnevmatike
Masa 12 kg
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919900 1115L
EAN/GTIN 4017976011158
Številka proizvajalca B1115L

Opis

Izvedba:

Zvarjeno cevno ogrodje, varnostni ročaji iz umetne mase.
Iz jeklenih cevi z jekleno nakladalno ploščo. Pnevmatike na platiščih iz umetne mase s pestom, uležajenim z valjčnim ležajem.

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico