Transportni vozički 1330L

Št. art.: 919900 1330L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 1330L
Višina 1.300 mm
Širina 580 mm
Dolžina površine lopate 250 mm
Širina površine lopate 320 mm
⌀ koles 260 mm
Nosilnost 300 kg
Material roba Pnevmatike
Masa 15 kg
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919900 1330L
EAN/GTIN 4017976013305
Številka proizvajalca B1330L

Opis

Izvedba:

Zvarjeno cevno ogrodje, varnostni ročaji iz umetne mase.
Iz jeklenih cevi z jekleno nakladalno ploščo. Pnevmatike na platiščih iz umetne mase s pestom, uležajenim z valjčnim ležajem.

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico