Transportni vozički TK1325

Št. art.: 919900 TK1325
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip TK1325
Višina 1.300 mm
Širina 590 mm
Dolžina površine lopate 250 mm
Širina površine lopate 320 mm
⌀ koles 160 mm
Nosilnost 200 kg
Material roba Kolesa iz TPE
Masa 18 kg
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919900 TK1325
EAN/GTIN 4017976313252
Številka proizvajalca TK1325

Opis

Izvedba:

Zvarjeno cevno ogrodje, varnostni ročaji iz umetne mase.
2 trikraki zvezdi s po 3 kolesi iz TPE. Primeren za pogoste transporte po stopnicah in po dobrih ravnih tleh.

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico