Montažni voziček TB3/0

Št. art.: 918583 TB3/0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavljanje višine v rastru: 50

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nastavljanje višine v rastru 50 mm
Tip TB3/0
Višina 1.200 mm
Širina 1.225 mm
Globina 710 mm
Uporabna višina 900 mm
Uporabna širina 1.000 mm
Uporabna globina 700 mm
Raster obešanja 50 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 125 mm
Maksimalna nosilnost 250 kg
Masa 27,2 kg
Vrsta izdelka Voziček za material

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 918583 TB3/0
EAN/GTIN 4045197684158
Številka proizvajalca 918583 TB3/0

Opis

Izvedba:

Čvrsto zvarjeno ogrodje iz jeklenih cevi. Za modularno namestitev nosilnih letev za prozorne škatle za male dele. Možnost obojestranske namestitve, na vsako stran je mogoče obesiti 8 nosilnih letev (upoštevajte uporabno višino škatel). Nosilne letve imajo nosilnost 30 kg in se lahko namestijo v rastru 50 mm. Ergonomski dvokomponentni potisni ročaj Haptoprene. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Obseg dobave:

prazna.

Lakiranje:

Srebrna, prašnata barva.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico