Montažni voziček TB3/90

Št. art.: 918583 TB3/90
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavljanje višine v rastru: 50

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nastavljanje višine v rastru 50 mm
Tip TB3/90
Višina 1.200 mm
Širina 1.225 mm
Globina 710 mm
Uporabna višina 900 mm
Uporabna širina 1.000 mm
Uporabna globina 700 mm
Raster obešanja 50 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 125 mm
Število škatel za male dele 90
Maksimalna nosilnost 250 kg
Masa 27,2 kg
Vrsta izdelka Voziček za material

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 918583 TB3/90
EAN/GTIN 4045197684165
Številka proizvajalca 918583 TB3/90

Opis

Izvedba:

Čvrsto zvarjeno ogrodje iz jeklenih cevi. Za modularno namestitev nosilnih letev za prozorne škatle za male dele. Možnost obojestranske namestitve, na vsako stran je mogoče obesiti 8 nosilnih letev (upoštevajte uporabno višino škatel). Nosilne letve imajo nosilnost 30 kg in se lahko namestijo v rastru 50 mm. Ergonomski dvokomponentni potisni ročaj Haptoprene. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Obseg dobave:

Opremljeno z 12 nosilnimi letvami št. 918584 vel. TB3, 54 škatlami za male dele rdeče barve št. 963321 vel. SB5 in 36 škatlami za male dele modre barve št. 963321 vel. SB4.

Lakiranje:

Srebrna, prašnata barva.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico