Škatla za male dele iz polietilena posamično SB4

Št. art.: 963321 SB4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.931 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip SB4
    Prostornina 2,8 l
    Višina 130 mm
    Širina 150 mm
    Globina 230 mm
    Notranja širina 126 mm
    Notranja globina 190 mm
    Material Polietilen
    Barva modra
    pripravljeno za pokrov Da
    pripravljeno za EAN kodo na zadnji strani Ne
    pripravljeno za prozorne ploščice Da
    pripravljeno za prozorne ploščice kot pregrada za sipki material Ne
    nakladalni Da
    Možnost napisov z napisnimi trakovi
    Utrditev predalov Ne
    Vrsta izdelka Prosojne škatle

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 963321 SB4
    EAN/GTIN 4009292800721
    Številka proizvajalca 19100424 SB 4 BLAU

    Opis

    Primerno za:

    Letve s škatlami art. 914920, 928235, Multifix 928201 (vendar ne vel. SB2 in SB3Z), za montažne vozičke art. 918583 vel. TB3, za nosilne ploščice art. 940705 vel. S pri sistemskih omarah in za regalne omare/stenske omare art. 944003–944039 in art. 943901 do 943907. Poleg tega je mogoče majhne škatle za male dele art. 963321 vel. SB6 in SB5 z držalom za škatle art. 955810 vel. 100 posamično obesiti na luknjaste stene.

    Opomba:

    Škatle iz polietilena so dobavljive posamično.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico