Škatla za male dele iz polietilena posamično, Tip: SB2

Št. art.: 963321 SB2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip SB2
Prostornina 23,1 l
Višina 200 mm
Širina 310 mm
Globina 500 mm
Notranja širina 280 mm
Notranja globina 445 mm
Material Polietilen
Barva zelena
pripravljeno za pokrov Da
pripravljeno za EAN kodo na zadnji strani Ne
pripravljeno za prozorne ploščice Da
pripravljeno za prozorne ploščice kot pregrada za sipki material Ne
nakladalni Da
Možnost napisov z napisnimi trakovi
Utrditev predalov Ne
Vrsta izdelka Prosojne škatle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963321 SB2
EAN/GTIN 4009292800141
Številka proizvajalca 19100261 SB 2 GRÜN

Opis

Primerno za:

Letve s škatlami art. 914920, 928235, Multifix 928201 (vendar ne vel. SB2 in SB3Z), za montažne vozičke art. 918583 vel. TB3, za nosilne ploščice art. 940705 vel. S pri sistemskih omarah in za regalne omare/stenske omare art. 944003–944039 in art. 943901 do 943907. Poleg tega je mogoče majhne škatle za male dele art. 963321 vel. SB6 in SB5 z držalom za škatle art. 955810 vel. 100 posamično obesiti na luknjaste stene.

Opomba:

Škatle iz polietilena so dobavljive posamično.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico