Luknjasta stena za montažni voziček, Tip: TB3

Št. art.: 918585 TB3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Tip TB3
Višina 385 mm
Širina 1.050 mm
Izvedba luknjaste stene dvostranski
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 918585 TB3
EAN/GTIN 4045197718211
Številka proizvajalca 918585 TB3

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, za obešanje v montažne vozičke GARANT. Montažni voziček se lahko opremi s skupno največ 4 luknjastimi stenami (2 na vsako stran).
Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix.

Primerno za:

Art. 918583

Lakiranje:

Srebrna, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico