{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | AA1 | |
Višina | 65 mm | |
Širina | 130 mm | |
Globina | 103 mm | |
Material | Polipropilen | |
Barva | antracitna | |
Barva | antracitna | |
pripravljeno za pokrov | Ne | |
pripravljeno za EAN kodo na zadnji strani | Da | |
pripravljeno za prozorne ploščice | Da | |
pripravljeno za prozorne ploščice kot pregrada za sipki material | Da | |
nakladalni | Da | |
Možnost napisov | z napisnimi trakovi | |
Utrditev predalov | Ne | |
Vrsta izdelka | Prosojne škatle |
Številka izdelka | 963301 AA1 | |
EAN/GTIN | 4045197681911 | |
Številka proizvajalca | 963301 AA1 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |