Škatle za male dele, antracitna, Tip: BC2

Št. art.: 963301 BC2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2.291 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip BC2
Višina 165 mm
Širina 264 mm
Globina 398 mm
Material Polipropilen
Barva antracitna
Barva antracitna
pripravljeno za pokrov Da
pripravljeno za EAN kodo na zadnji strani Da
pripravljeno za prozorne ploščice Da
pripravljeno za prozorne ploščice kot pregrada za sipki material Da
nakladalni Da
Možnost napisov z napisnimi trakovi
Utrditev predalov Ne
Vrsta izdelka Prosojne škatle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963301 BC2
EAN/GTIN 4045197681966
Številka proizvajalca 963301 BC2

Opis

Izvedba:

Škatle za male dele z ergonomičnim ročajem (zelo udobno za nošenje). S prozorno ploščico se spremeni v skladiščno škatlo. Notranje strani so gladko polirane, kar omogoča preprosto odvzemanje in čiščenje. Možnost označevanja z napisnimi trakovi na sprednji strani in s karticami (v velikosti bančne kartice 85,6×54 mm) na zadnji strani. Škatle se lahko zložijo v skladovnico.

Prednosti:

Škatle za male dele GARANT in njihove prednosti:
  • Robustna izvedba iz polipropilena, odpornega proti udarcem.
  • Zaradi ojačanega dna in stranskih sten primerne za velike obremenitve.
  • Rastrske točke omogočajo preprosto zlaganje v skladovnico.
  • Kakovostne površine in gladka notranjost za dobro haptiko in preprosto čiščenje.
  • Obsežne možnosti uporabe.

Primerno za:

Letve s škatlami art. 916535, 920240, za nosilne ploščice art. 957060 vel. S pri sistemskih omarah in za regalne omare / stenske omare art. 954600 - 954670 in art. 954701 do 954722. Poleg tega z držalom za škatle art. 963050 ni mogoče namestiti posamičnih škatel za male dele art. 963301 vel. AA1 in AB1 na luknjaste stene.

Opomba:

Za pritrditev na luknjaste stene so potrebna univerzalna držala Easyfix art. 955810 vel. 100. Primerno za velikosti AA1, AB1 in AC1.
Samo velikosti AA1, AB1 in AC1 so primerne za neposredno obešanje na tirnice Multifix.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico