Transportni vozički T9 z 2 koritoma TL96

Št. art.: 918554 TL96
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip TL96
Višina 955 mm
Širina 1.190 mm
Globina 709 mm
Širina površine 1.000 mm
Globina tovorne površine 700 mm
Višina spodnje tovorne površine 280 mm
Višina zgornje tovorne površine 935 mm
Višina kadi 37 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 200 mm
Nosilnost zgornje tovorne površine 200 kg
Maksimalna nosilnost 500 kg
Material roba Poliuretanska tekalna površina
Masa 56 kg
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 918554 TL96
EAN/GTIN 4045197967664
Številka proizvajalca 918554 TL96

Opis

Izvedba:

Zvarjena jeklena konstrukcija.
Ročaj z vložkom Haptoprene in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem.
2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.
Z 2 trdno privarjenima oljetesnima koritoma s 37 mm visokim robom.
Dobavljiva je dodatna tovorna površina za srednjo etažo.

Standard:

EN 1757-3

Dodatni pribor:

Vmesna polica art. 918575; luknjasta stena art. 918580. Ni v obsegu dobave.

Lakiranje:

Srebrna prašnata barva.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico