Luknjasta stena, vijačna pritrditev, Tip: SP5

Št. art.: 918580 SP5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 918580 SP5
EAN/GTIN 4045197613592
Številka proizvajalca 918580 SP5

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, za vijačno pritrditev na transportne vozičke GARANT.
Luknjaste stene s pravokotnimi luknjami □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene.

Primerno za:

Art. 918520 vel. T36; 918550 vel. T96; 918560 vel. TS96; 918554 vel. TL96.

Lakiranje:

Srebrna, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico