Luknjasta stena, vijačna pritrditev SP3

Št. art.: 918580 SP3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
    Vrsta izdelka Luknjasta stena

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 918580 SP3
    EAN/GTIN 4045197613578
    Številka proizvajalca 918580 SP3

    Opis

    Izvedba:

    Iz jeklene pločevine, za vijačno pritrditev na transportne vozičke GARANT.
    Luknjaste stene s pravokotnimi luknjami □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene.

    Primerno za:

    Art. 918530 vel. T56; art. 918540 vel. T76.

    Lakiranje:

    Srebrna, prašnata barva.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico