Vmesna polica za transportni voziček T9, vijačna pritrditev 700 mm

Št. art.: 918575 700
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Globina tovorne površine (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina površine 1.000 mm
Globina tovorne površine 700 mm
Nosilnost 200 kg
Področje uporabe Transportni vozički
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 918575 700
EAN/GTIN 4045197613530
Številka proizvajalca 918575 700

Opis

Izvedba:

Za vijačno pritrditev kot vmesna etaža v transportnih vozičkih GARANT. Iz jeklene pločevine, vtična polica iz lesene plošče s površino antracitne barve, odporno proti praskam.

Primerno za:

Lakiranje:

Srebrna, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico