Vmesna polica za transportni voziček T9, vijačna pritrditev 600 mm

Št. art.: 918575 600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina površine 1.000 mm
Globina tovorne površine 600 mm
Nosilnost 200 kg
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 918575 600
EAN/GTIN 4045197613523
Številka proizvajalca 918575 600

Opis

Izvedba:

Za vijačno pritrditev kot vmesna etaža v transportnih vozičkih GARANT. Iz jeklene pločevine, vtična polica iz lesene plošče s površino antracitne barve, odporno proti praskam.

Primerno za:

Art. 918550

Lakiranje:

Srebrna, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.