Rešetka za transportni voziček TL9 700 mm

Št. art.: 918576 700
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Globina tovorne površine (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: pocinkan

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 30 mm
Širina 1.000 mm
Globina 700 mm
Nosilnost 200 kg
Material pocinkan
Področje uporabe Transportni vozički
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 918576 700
EAN/GTIN 4067263476986
Številka proizvajalca 918576 700

Opis

Izvedba:

Rešetka za vstavljanje v transportne vozičke s koriti GARANT T9.
Iz jeklene pločevine, pocinkane. Velikost zank rešetke 30 × 30 mm.

Primerno za:

Art. 918554 vel. TL96

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico