LED-svetilka za delavniški voziček vklj. z nosilnimi stebri 20

Št. art.: 914871 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija ToolCar
    Cona ATEX brez
    Nazivna napetost 250 V
    Poraba moči 20 W
    Svetlobni tok 1.700 lm
    Napajanje Omrežno napajanje
    Dolžina telesa svetilke 625 mm
    Širina telesa svetilke 123 mm
    Višina telesa svetilke 33 mm
    Prevesna dolžina nosilne roke 350 mm
    Tip vtikača, vhod Vtični sistem GST
    Vrsta izdelka Stropna svetilka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 914871 20
    EAN/GTIN 4045197893741
    Številka proizvajalca 914871 20

    Opis

    Izvedba:

    Svetilna enota kompletno s svetilko, priključnim kablom in nosilnimi rokami za namestitev na nosilne stebre delavniškega vozička ali delovne mize na kolesih. Ena nosilna roka z odprtino za napeljavo kabla skozi nosilni steber. LED-tehnologija z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo. Energijsko učinkovita sijalka je izredno homogena, z nevtralno belo svetlobo s svetlobno temperaturo 4000 K brez bleščanja in migetanja.
    Ta svetilka ima vgrajene svetilke LED. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati.

    Primerno za:

    Obseg dobave:

    LED-svetilka vklj. z omrežnim napajalnikom, Wieland stikalo za priključitev na navijalnik kabla, 2 nosilni roki.

    Opomba:

    Zraven naročite tudi navijalnik kabla art. 914890 vel. DE za priključitev napajanja.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Iz iste serije "ToolCar" Poglej vse

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico