{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Delavniški voziček ToolCar; Delovna miza na kolesih ToolTruck | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Višina | 80 mm | |
Širina | 310 mm | |
Globina | 360 mm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Material kabla | Neopren | |
Dolžina kabla | 5 m | |
Tip vtikača, vhod | F; Vtični sistem GST | |
Vrsta izdelka | Navijalnik kabla |
Številka izdelka | 914890 DE | |
EAN/GTIN | 4045197894052 |