LED-svetilka za delavniški voziček brez nosilnih stebrov 20

Št. art.: 914870 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Cona ATEX brez
Nazivna napetost 250 V
Poraba moči 20 W
Svetlobni tok 1.700 lm
Napajanje Omrežno napajanje
Dolžina telesa svetilke 625 mm
Širina telesa svetilke 123 mm
Višina telesa svetilke 33 mm
Prevesna dolžina nosilne roke 350 mm
Tip vtikača, vhod Vtični sistem GST
Vrsta izdelka Stropna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914870 20
EAN/GTIN 4045197893734
Številka proizvajalca 914870 20

Opis

Izvedba:

Svetilna enota kompletno s svetilko, priključnim kablom in nosilnimi rokami za namestitev na nosilne stebre delavniškega vozička ali delovne mize na kolesih. Ena nosilna roka z odprtino za napeljavo kabla skozi nosilni steber. LED-tehnologija z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo. Energijsko učinkovita sijalka je izredno homogena, z nevtralno belo svetlobo s svetlobno temperaturo 4000 K brez bleščanja in migetanja.
Ta svetilka ima vgrajene svetilke LED. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati.

Primerno za:

Luknjaste stene art. 914851; 914852 (za vel. 222 in vel. 444 ni primerna).

Obseg dobave:

LED-svetilka vklj. z omrežnim napajalnikom, Wieland stikalo za priključitev na navijalnik kabla, 2 nosilni roki.

Opomba:

Zraven naročite tudi navijalnik kabla art. 914890 vel. DE za priključitev napajanja.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico