Notranji snemalnik, posamično 6

Št. art.: 882600 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za izvrtine 35 mm - 46 mm
Vrsta izdelka Notranji snemalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 882600 6
EAN/GTIN 4021176011566
Številka proizvajalca 21-6

Opis

Izvedba:

2-delne vpenjalne čeljusti in podpora iz kakovostnega orodnega jekla.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico