Notranji snemalnik, posamično, Tip: 01

Št. art.: 882600 01
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za izvrtine 8 mm - 12 mm
Vrsta izdelka Notranji snemalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 882600 01
EAN/GTIN 4021176010651
Številka proizvajalca 21-01
Manufacturer Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Izvedba:

2-delne vpenjalne čeljusti in podpora iz kakovostnega orodnega jekla.