Podpora, posamično, Tip: 3

Št. art.: 882800 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za izvrtine 35 mm - 100 mm
Vrsta izdelka Opora

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 882800 3
EAN/GTIN 4021176012488
Številka proizvajalca 22-3

Opis

Izvedba:

Vgrajen pritisni ležaj za enostavno upravljanje matice na nasprotni opori (vel. 1 brez pritisnega ležaja).

Primerno za:

Notranji snemalnik art. 882600: Vel. 6−9

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico