Counter support, single 2

Št. art.: 882800 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za izvrtine 18 mm - 70 mm
Vrsta izdelka Opora

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 882800 2
EAN/GTIN 4021176012303
Številka proizvajalca 22-2

Opis

Version:

Integral thrust bearing for easy operation of the support brace nut (size 1 without thrust bearing).

Suitable for:

Internal extractor No. 882600: Size 3−8

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.