{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju | 350 mm | |
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju | 195 mm - 365 mm | |
Vpenjalna globina do | 250 mm | |
Moč | 7 t | |
Število kavljev | 2 | |
Zunanji 6-kotnik | 22 mm | |
Masa | 6,21 kg | |
Vrsta izdelka | Dvokraki snemalnik |
Številka izdelka | 880930 4 | |
EAN/GTIN | 4021176956317 | |
Številka proizvajalca | 110-4 |