{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju | 200 mm | |
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju | 90 mm - 215 mm | |
Vpenjalna globina do | 175 mm | |
Moč | 4 t | |
Število kavljev | 2 | |
Zunanji 6-kotnik | 19 mm | |
Masa | 2,645 kg | |
Vrsta izdelka | Dvokraki snemalnik |
Številka izdelka | 880930 20 | |
EAN/GTIN | 4021176923807 | |
Številka proizvajalca | 110-20 |