{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju | 120 mm | |
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju | 55 mm - 105 mm | |
Vpenjalna globina do | 100 mm | |
Moč | 2 t | |
Število kavljev | 2 | |
Zunanji 6-kotnik | 17 mm | |
Masa | 1,255 kg | |
Vrsta izdelka | Dvokraki snemalnik |
Številka izdelka | 880930 10 | |
EAN/GTIN | 4021176923784 | |
Številka proizvajalca | 110-10 |