{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju | 250 mm | |
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju | 95 mm - 265 mm | |
Vpenjalna globina do | 200 mm | |
Moč | 6 t | |
Število kavljev | 2 | |
Zunanji 6-kotnik | 22 mm | |
Masa | 4,88 kg | |
Vrsta izdelka | Dvokraki snemalnik |
Številka izdelka | 880930 3 | |
EAN/GTIN | 4021176923814 | |
Številka proizvajalca | 110-3 |