Dvokraki snemalnik s hitrim nastavljanjem 30

Št. art.: 880400 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju 65 mm - 350 mm
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju 180 mm - 440 mm
Vpenjalna globina do 200 mm
Maksimalni vrtilni moment 300 Nm
Moč 8,5 t
Število kavljev 2
Zunanji 6-kotnik 27 mm
Masa 7,51 kg
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 880400 30
EAN/GTIN 4021176645273
Številka proizvajalca 20-30+

Opis

Izvedba:

Z ozkimi odmikalnimi kavlji za hitro sproščanje in premikanje odmikalnih rok brez orodja.

Uporaba:

Univerzalno uporabna za odmikanje ležajev, zobnikov itd. Kot zunanja in notranja odmikalka.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico