Dvokraki snemalnik s hitrim nastavljanjem 20

Št. art.: 880400 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju 40 mm - 200 mm
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju 100 mm - 260 mm
Vpenjalna globina do 150 mm
Maksimalni vrtilni moment 150 Nm
Moč 6 t
Število kavljev 2
Zunanji 6-kotnik 22 mm
Masa 3,315 kg
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 880400 20
EAN/GTIN 4021176645013
Številka proizvajalca 20-20+

Opis

Izvedba:

Z ozkimi odmikalnimi kavlji za hitro sproščanje in premikanje odmikalnih rok brez orodja.

Uporaba:

Univerzalno uporabna za odmikanje ležajev, zobnikov itd. Kot zunanja in notranja odmikalka.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico