{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju | 40 mm - 160 mm | |
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju | 100 mm - 220 mm | |
Vpenjalna globina do | 150 mm | |
Maksimalni vrtilni moment | 150 Nm | |
Moč | 6 t | |
Število kavljev | 2 | |
Zunanji 6-kotnik | 22 mm | |
Masa | 3,045 kg | |
Vrsta izdelka | Dvokraki snemalnik |
Številka izdelka | 880400 2 | |
EAN/GTIN | 4021176644931 | |
Številka proizvajalca | 20-2+ |