Dvokraki snemalnik s hitrim nastavljanjem 10

Št. art.: 880400 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju 30 mm - 120 mm
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju 70 mm - 180 mm
Vpenjalna globina do 100 mm
Maksimalni vrtilni moment 80 Nm
Moč 4,5 t
Število kavljev 2
Zunanji 6-kotnik 17 mm
Masa 1,44 kg
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 880400 10
EAN/GTIN 4021176644856
Številka proizvajalca 20-10+

Opis

Izvedba:

Z ozkimi odmikalnimi kavlji za hitro sproščanje in premikanje odmikalnih rok brez orodja.

Uporaba:

Univerzalno uporabna za odmikanje ležajev, zobnikov itd. Kot zunanja in notranja odmikalka.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico