Univerzalni strugalnik, dvokomponentni ročaj s teleskopskim steblom in 3 rezili (S100, S20, S30)

Št. art.: 838420
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.003 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 170 mm - 240 mm
    Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 838420
    EAN/GTIN 7290005395369
    Številka proizvajalca NG3003

    Opis

    Izvedba:

    Držalo z vrtljivo uležajenimi, izmenljivimi postružnimi rezili. Enostavno rokovanje, rezilo se samodejno prilagodi konturam obdelovanca.

    Uporaba:

    Za racionalno robkanje ravnih robov, izvrtin, radijev, obdelovancev različnih kontur.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico