Strugalno rezilo S20

Št. art.: 838510 S20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
14.874 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 3,2 mm
celotna dolžina 48 mm
Material HSS
Tip S20
uporabno desna in leva
za posnemanje Medenina, litina
Karakteristika (površina) blank
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 838510 S20
EAN/GTIN 7290003234974
Številka proizvajalca BS2010

Opis

Opomba:

Rezila tipa S se lahko uporabljajo samo z orodji št. 838350; 838400; 838410; 838420; in 838430.