Strugalno rezilo S10

Št. art.: 838510 S10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
44.100 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala 3,2 mm
    celotna dolžina 43 mm
    Material HSS
    Tip S10
    uporabno desne
    za posnemanje Jeklo, aluminij
    Karakteristika (površina) črna
    Vrsta izdelka Rezilo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 838510 S10
    EAN/GTIN 7290003234806
    Številka proizvajalca BS1010

    Opis

    Opomba:

    Rezila tipa S se lahko uporabljajo samo z orodji št. 838350; 838400; 838410; 838420; in 838430.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico