Nadomestni pritisni vijak s krogličnim ležajem za okrogle luknjače za pločevino 10/55 mm

Št. art.: 834060 10/55
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ navoja/dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Mere vijaka M10×1×55
    Zev ključa 17 mm
    Za okrogle luknjače za pločevino ⌀ 28,3 − 32 mm
    Vrsta izdelka Vijak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 834060 10/55
    EAN/GTIN 2050000996740
    Številka proizvajalca 834060 10/55

    Opis

    Izvedba:

    Metrični navoj.

    Primerno za:

    Okrogli luknjač za pločevino art. 834000, 834100, 834160.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico