Nadomestni pritisni vijak s krogličnim ležajem za okrogle luknjače za pločevino 20/80 mm

Št. art.: 834060 20/80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ navoja/dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Mere vijaka M20×1,5×80
Zev ključa 30 mm
Za okrogle luknjače za pločevino ⌀ 54 − 63,5 mm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 834060 20/80
EAN/GTIN 2050000996788
Številka proizvajalca 834060 20/80

Opis

Izvedba:

Metrični navoj.

Primerno za:

Okrogli luknjač za pločevino art. 834000, 834100, 834160.